MTE D40-2-W32-30 Multi Insert Threading Endmills with Weldon Shanks

Réf.: 3346850
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3346850
EAN / GTIN 7291075377248
Réf. fabricant 3346850
Article hors catalogue L24090 111

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 130 mm, Longueur utile (LU) 70 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 70 mm

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout