Pince de serrage à plages multiples Rubber-Flex, Capacité ⌀ queue: 16-23mm

Réf.: 333640 16-23
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité ⌀ queue (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité ⌀ queue 16 mm - 23 mm
Pour type d'appareil M10 - M30
Numéro d'identification de la pince J 462
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 333640 16-23
EAN / GTIN 4045197310422
Réf. fabricant A21-5-23

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins de taraudage Edalmatic 333500.