BT30 FC HYDRO 18X90 Hydraulic Chucks with MAS-BT Face Contact Form AD Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 3325363
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Identification et classification

Référence article 3325363
EAN / GTIN 7291075386097
Réf. fabricant 3325363
Article hors catalogue L24120 1349

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 40 mm, Longueur corps (LB) 52 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Longueur corps (LB) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 90 mm
  • Taille du corps (SS) 30

Produits adaptés