06IR 28 UN IC228 IC228 Plaquettes réversibles pour l’usinage intérieur de filetages américains UN à profil plein (UN, UNC, UNF, UNEF)

Réf.: 3321774
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3321774
EAN / GTIN 7291075444308
Réf. fabricant 3321774

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle, Diamètre cercle inscrit (IC) 4 mm, Longueur plaquette (INSL) 6.88 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.07 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 4 mm
  • Longueur plaquette (INSL): 6.88 mm
  • Distance profil ey (PDY): 0.6 mm
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI): 28