Timbre à frapper pour chiffres, avec 4 mm hauteur de caractère, 58 - 61 dureté HRC à la gravure

Réf.: 332-104
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 332-104
EAN / GTIN 4027474804695
Réf. fabricant 332-104
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le tampon de marquage pour les chiffres de la série 332 est utilisé conjointement avec un porte-tampon pour marquer facilement les séries de chiffres sur des pièces d'une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm² dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le jeu possède une dureté de gravure entre 58 et 61 HRC. Les tampons de la série 332 sont particulièrement adaptés au marquage de l'acier inoxydable grâce à leur surface nickelée.
  • Grâce au bord de visualisation affûté, les chiffres réglés sont lisibles
  • Durable grâce à un matériau robuste et de haute qualité

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 7 mm
  • Largeur totale [inch]: 1/4
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 4 mm
  • Diamètre intérieur [mm].1: 10 mm
  • Diamètre extérieur [mm].1: 73 mm