Jeu de lettres à frapper de 27 pièces, nickelé miroir DIN 1451, 20 mm hauteur des caractères, 58 - 61 dureté HRC à la gravure.

Réf.: 331-020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 331-020
EAN / GTIN 4027474628512
Réf. fabricant 331-020
Article hors catalogue L80010 2652
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de lettres à frapper nickelé brillant, de 27 pièces, de la série 331 de qualité extra lourde, est utilisé pour le marquage sans problème de pièces avec une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm² (42 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le jeu possède un type de caractères standardisé selon DIN 1451 et une dureté de gravure entre 58 et 61 HRC. Les lettres à frapper extra lourdes de la série 331 possèdent un arbre plus grand, ce qui augmente le poids et facilite grandement l'insertion dans la pièce. La surface nickelée ne laisse pas de rouille étrangère et convient particulièrement au marquage de l'acier inoxydable.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Longueur totale [inch]: 3 15/16
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 20
  • Largeur de tige [inch]: 13/16
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 20 mm