HSK A63WH ASHL25-45 HPMC Holders with HSK Exchangeable Shanks Carrying Square Shank Tools for 45° Mounting on Turn-Mill Machines with HPMC

Réf.: 3303160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 3303160
EAN / GTIN 7291075437355
Réf. fabricant 3303160
Article hors catalogue L24120 2918

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 100 mm
  • Longueur corps (LB) 30 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 70 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 83 mm