Porte-outils PSC à gauche, pour plaquettes DC..

Réf.: 320341 40/11HP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Taille plaquette 11
Support PSC
Type d'utilisation Gauche
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 50 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 50 mm
Distance axe-pointe f 27 mm
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Pièce(s) de rechange S05
Longueur totale 74 mm
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 320341 40/11HP
EAN / GTIN 2050002039957
Réf. fabricant PS4.KDB.LHA.050-HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés