{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue | 63 mm | |
| Taille plaquette | 15 | |
| Support | PSC | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur de col cote A | 65 mm | |
| ⌀ pré-perçage min. D1 min | 80 mm | |
| Distance axe-pointe f | 45 mm | |
| Plaquette adaptée | DN.. 1506.. | |
| Pièce(s) de rechange | P05 | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 320335 63/15HP | |
| EAN / GTIN | 2050001772541 | |
| Réf. fabricant | PS6.PDF.RJA.065-HP |