DR200-080-25-06-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201355
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3201355
EAN / GTIN 7291075204063
Réf. fabricant 3201355
Article hors catalogue L24150 6

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 156 mm, Longueur utile (LU) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.3 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 99.4 mm
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 060304-DT
  • Longueur hors tout (OAL) 156 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 80 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout