Porte-outils à vis neutre, HSK-T, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 6316-100HPmm

Réf.: 320081 6316-100HP
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 16
Support HSK-T
Type d'utilisation neutre
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 100 mm
Plaquette adaptée VC.. 1604..
Pièce(s) de rechange S07
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 320081 6316-100HP
EAN / GTIN 4070445086385

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés