DCM 100-030-16A-3D Forets à têtes interchangeables dia. 12-16, profondeur de perçage = 3xD

Réf.: 3200535
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3200535
EAN / GTIN 7291075101256
Réf. fabricant 3200535
Article hors catalogue L24040 1085

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Longueur hors tout (OAL) 92 mm, Longueur utile (LU) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 10 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 42.18 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 100-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 92 mm
  • Point Length (PL) 1.82 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 44 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 30 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout