Outils entraînés radiaux, BMT65, Type: 65-32

Réf.: 319938 65-32
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support BMT65
Serrage d'outils ER32
L1 70 mm
L2 73 mm
x 72 mm
x1 113 mm
b 154,6 mm
h 94 mm
Refroidissement externe
Type de produit Outils entraînés

Identification et classification

Référence article 319938 65-32
EAN / GTIN 4069515003094
Réf. fabricant 319938 65-32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour utilisation sur tous les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver Sauter et accouplement DIN 5480 ou sur les machines à tourelle revolver BMT avec accouplement DIN 1809. Serrage dans les outils entraînés au moyen d’une pince de serrage ER à écrou extérieur/intérieur ou d’un système à changement rapide VARIA VX sous licence EWS. Arrosage externe au moyen d’un nouveau système de gestion du lubrifiant, arrosage interne central par la broche, via l’outil.
Modèle IK – Avec jeu de joints en céramique, pressions jusqu’à 70 bars, entièrement adapté au fonctionnement à sec. Pour utilisation sur tourelles revolver en étoile BMT. Démultiplication 1:1. Version avec arrosage interne max. 70 bars.

Avantage(s):

  • Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
  • Sécurité de processus grâce aux composants de haute qualité et à la longévité des outils.
  • Transmission de couple élevés.
  • Contrôle à 100%: chaque outil entraîné est associé à un programme de rodage.
  • Arrosage interne: joints brevetés spéciaux.

Utilisation:

Nombre maximal d’étapes d’usinage en une seule opération. En cas de manque de place (emplacements de serrage disponibles) dans la tourelle revolver.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX. En partie Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. avec DIN 5480 ou tourelle revolver BMT avec DIN 1809.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; Puma 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2100; L300; LV450; SKT250; SKT300
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120
  • WELE: HL-200

Livraison:

Outil entraîné pour pince de serrage: avec écrou de serrage et clé à ergot. Outil entraîné VARIA VX: avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Pièces adaptées Varia VX 319802319888, adaptateurs à changement rapide ER 319761319781, pinces de serrage ER 308941 – 309878, clés de serrage ER 309680309745. Clé dynamométrique 211750, réf. 5,7.

Remarque(s):

  • Autres types d’entraînements (p. ex. DIN 5482), démultiplications, dimensions, BMT, etc. disponibles sur demande: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Outils AI (arrosage interne) adaptés au fonctionnement à sec, filtrage du lubrifiant < 50 µm.
  • Recommandation: utiliser la version VARIA VX avec un outil dynamométrique (max. 6 Nm).
  • Pour les opérations de fraisage difficiles, une variante avec roulements à billes coniques est recommandée sur demande.

Veuillez noter qu’il vous incombe de vérifier la compatibilité du porte-outils avec votre machine avant l’achat. Nous ne pouvons garantir une adaptation parfaite.