• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

T490 ELN D32-3-M16-13 Fraises en bout à 90° avec une connexion filetée FLEXFIT utilisant des plaquettes tangentielles

Réf.: 3197903
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3197903
EAN / GTIN 7291075263664
Réf. fabricant 3197903
Article hors catalogue L23980 739

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 12.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 70 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Connectez-vous