Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 22 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Diamètre coupant (DC): 50 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 50 mm
- Sens (HAND): Left Hand
- Nombre de dents (CICT): 5
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 14 mm
- Diamètre moyeu (DHUB): 47 mm
- Identification plaquette étalon (MIID): LNKX 1506PN-N PL
- Longueur hors tout (OAL): 40 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees