• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

F90LN D2.00-05-.75-R-N15 Fraise à surfacer à 90° à plaquettes LN1506. tangentielles

Réf.: 3197232
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3197232
EAN / GTIN 7291075231298
Réf. fabricant 3197232
Article hors catalogue L23980 3132

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Connectez-vous