Description:
Shell Mills, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Profondeur de passe Maxi (APMX) 25 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 250 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 32 mm
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 25 mm
- Nombre de dents (NOF): 2
- Identification plaquette étalon (MIID): ADCT 1505PDFR-HM
- Longueur hors tout (OAL): 250 mm