ensemble de sécurité 315-108-104, Classe OIML E2, Valeur nominale 10 g; 200 g, Acier inox

Réf.: 315-108-104
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
Type de produit Poids de rechange

Identification et classification

Référence article 315-108-104
EAN / GTIN 4045761245686
Réf. fabricant 315-108-104
Article hors catalogue L40250 2377
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c’est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu’un petit poids de contrôle pour le contrôle à l’extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
  • En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
  • Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
  • Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

Caractéristique(s):

  • Classe OIML E2
  • Valeur nominale 10 g - 200 g
  • Acier inox

Téléchargements et documents

Produits adaptés