{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Pour type de mandrin | 160 mm | |
| Longueur L | 63 mm | |
| Largeur B | 20 mm | |
| Largeur de rainure D | 8 mm | |
| Entraxe b | 32 mm | |
| Longueur âme A | 18 mm | |
| Pour code couleur | Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | |
| Type de produit | Mors pour mandrins à crémaillère | 
| Référence article | 313210 160 | |
| EAN / GTIN | 2050001929044 | |
| Réf. fabricant | 0155100 | |
| Fabricant/personne responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |