{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 702-3 | |
| Mandrin cône court | 5 | |
| Type | 160 | |
| Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. | 5 mm - 161 mm | |
| Plage de serrage avec mors durs rapportés int. | 67 mm - 174 mm | |
| Course de serrage par mors S | 6,2 mm | |
| ⌀ ext. A | 164 mm | |
| Passage E | 42 mm | |
| ⌀ cône de centrage B | 82,563 mm | |
| Nombre de goujons filetés | 4 | |
| Dim. goujons filetés | M10 | |
| Carré femelle clé K | 10 mm | |
| Poids | 8,7 kg | |
| Vitesse de rotation max. | 5 400 min-1 | |
| Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm | |
| Type de produit | Mandrins à crémaillère |
| Référence article | 313130 160/5 | |
| EAN / GTIN | 4019208227818 | |
| Réf. fabricant | 437501 | |
| Fabricant/personne responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |