Butées de pièce, Hauteur h: 15mm

Réf.: 313033 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur h (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

n 25 mm
Matière Aluminium
Type de produit Accessoires pour mandrins de tour

Identification et classification

Référence article 313033 15
EAN / GTIN 4062406237622
Réf. fabricant 313033 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Butée avec 3 aimants au dos. Anodisé rouge.

Utilisation:

  • Pour le serrage de pièces courtes.
  • Pour ⌀ de pièce 15-150 mm.
  • Extension flexible de la hauteur par vissage des éléments de hauteur fournis.

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 3 mors avec largeur de mors jusqu'à 55 mm.

Livraison:

Jeu de 9 supports de hauteur 313034 9.
Contenu: 3×10 mm, 3×15 mm et 3×20 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés