ETS D40/1.57-4-LN08-MMT12 Grooving and Slitting Cutters with MULTI-MASTER Threaded Adaptator

Réf.: 3107231
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3107231
EAN / GTIN 7291075359336
Réf. fabricant 3107231
Article hors catalogue L23980 304

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 26.3 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 26.3 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Produits adaptés

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout