SDN D250-1925-60-CAPM15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNAT 1506 -PM Inserts

Réf.: 3106934
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3106934
EAN / GTIN 7291075327281
Réf. fabricant 3106934
Article hors catalogue L23980 2246

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 79 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 85 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 79 mm
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 85 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNAT 150640-TN-PM
  • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout