SDN D200-1723-50-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts

Réf.: 3106871
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3106871
EAN / GTIN 7291075327175
Réf. fabricant 3106871
Article hors catalogue L23980 3019

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 61 mm, Diamètre coupant (DC) 201 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm, Nombre de dents (NOF) 14, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 61 mm
  • Diamètre coupant (DC) 201 mm
  • Nombre de dents (CICT) 14
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 14
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout