SDN D125-1723-40-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts

Réf.: 3106869
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3106869
EAN / GTIN 7291075327168
Réf. fabricant 3106869
Article hors catalogue L23980 3013

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 126 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 126 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout