HCE D.62-A-L5.0-C.62 Fraises en bout multifonctions accueillant plusieurs géométries de plaquettes

Réf.: 3103719
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 3103719
EAN / GTIN 7291075185447
Réf. fabricant 3103719
Article hors catalogue L23980 1756

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.406″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 5.1″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.591″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.406″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 1.4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HCC D.62-R.015-QF
  • Longueur hors tout (OAL): 5.1″
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Couple (TQ): 69 lbfxin

Produits adaptés

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout