ETS D48-22-W32-15 T-Slot Endmills

Réf.: 3101035
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3101035
EAN / GTIN 7291075053784
Réf. fabricant 3101035
Article hors catalogue L23980 56

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11 mm, Diamètre coupant (DC) 48.5 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 130 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11 mm
  • Diamètre coupant (DC) 48.5 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 94 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505...R/L...
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 51.3 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout