Burin plat SB 24 x 200 mm, poli

Réf.: 310 200 0 SB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 310 200 0 SB
EAN / GTIN 4049002010668
Réf. fabricant 310 200 0 SB
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • est principalement utilisé dans le domaine métallurgique
  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail.
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • peint par immersion couleur or
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.
  • Tous les outils sont certifiés GS.
  • avec support Euro

Caractéristique(s):

  • Poids: 392g
  • Longueur: 200 mm
  • Exécution: poli
  • Couleur: Doré
  • Profil: plat-ovale
  • Profil: 23 x 13 mm
  • Largeur: 24 mm