Maillets sans rebond en aluminium, embouts remplaçables, manche en fibres de verre, absorption du rebond par des poids dans la tête du marteau, pour des coups nets et précis, pour le dressage des pièces à usiner ou des coups ménagés lors l'assemblage

Réf.: 308.40 Al
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 308.40 Al
EAN / GTIN 7610733266982
Réf. fabricant PB 308.40 Al

Description

Description:

  • Maillets sans rebond en aluminium
  • pour des coups ménagés lors de l’assemblage, l'usinage de tôles, travaux de redressage etc.
  • embouts en aluminium, changement simple et rapide, respecte l’environnement et votre porte-monnaie
  • manche en fibre de verre de première qualité, résistant contre les cassures et les entailles
  • solidement ancré dans le tube du manche avec colle à deux composants, sécurité maximale lors du travail
  • amortissement du rebond par des poids intégrés dans la tête du maillet, pour des coups riches et précis
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 40 mm
  • Longueur de la tête de marteau: 121 mm
  • Longueur entière marteau: 350 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte