Niveau à bulle de haute précision, droit

Réf.: 3067.200
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
Type de produit Niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 3067.200
EAN / GTIN 3148512299011
Réf. fabricant 3067.200
Article hors catalogue L60130 2495
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Niveaux à bulle en fonte stabilisée
  • Précision: 0,04 mm/m
  • Surfaces latérales équipées de plaquettes isolantes antidérapantes
  • Niveaux à bulle protégés derrière du plexiglas transparent
  • Surface d'appui prismatique, prisme 140°
  • Liquide: éther
  • Livraison en coffret bois avec certificat de conformité

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 42,5 L [mm]: 200 L1[mm]: 40 [kg]: 1,62