Maillets sans rebond en aluminium, embouts remplaçables manche en bois FSC Absorption du rebond par des poids dans la tête du marteau - pour des coups nets et précis - pour le dressage des pièces à usiner - pour des coups ménagés lors l'assemblage

Réf.: 306.24 Al
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 306.24 Al
EAN / GTIN 7610733266906
Réf. fabricant PB 306.24 Al
Article hors catalogue L60060 2844

Description

Description:

  • Maillets sans rebond en aluminium
  • pour des coups ménagés lors de l’assemblage, l'usinage de tôles, travaux de redressage etc.
  • embouts en aluminium, changement simple et rapide, respecte l’environnement et votre porte-monnaie
  • manche en bois hickory certifié FSC®, antidérapant, robuste et durable
  • fixé solidement dans le tube du manche par une clavette et une goupille fendue, mais facilement remplaçable
  • amortissement du rebond par des poids intégrés dans la tête du maillet, pour des coups riches et précis
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Correspondance entre le manche et la taille du marteau: 2
  • Diamètre: 24 mm
  • Longueur de la tête de marteau: 81 mm
  • Longueur entière marteau: 290 mm