Elément de base, largeur de mâchoire 50

Réf.: 304923
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 304923
EAN / GTIN 4020772304928
Réf. fabricant 304923
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Elément de base, largeur de mâchoire 50 mm.

Espacement des trous 40 mm.
Trempé 60 HRC, avec denture 1 mm.
Convient pour le système de trame AMF: Grille 40 mm, M12, Ø16 F7.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 50-320-040
  • Longueur: 320 mm
  • Force de serrage: 12 kN
  • Poids: 4,2 kg
  • Réf.: 50-320-040
  • A: 320
  • B: 60
  • C: 40
  • D: 200
  • ØE F7: 16
  • F: 10
  • ØG: 13
  • H: 12,5
  • H1: 12,5
  • ØI: 19
  • K: 60
  • L: 20
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 11