Elément de base, largeur de mâchoire 80

Réf.: 304816
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 304816
EAN / GTIN 4020772304812
Réf. fabricant 304816
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Elément de base, largeur de mâchoire 80 mm.

Espacement des trous 40 mm.
Trempé 60 HRC, avec denture 1 mm.
Convient pour le système de trame AMF: Grille 40 mm, M12, Ø16 F7.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 80-700-040
  • Longueur: 700 mm
  • Force de serrage: 15 kN
  • Poids: 22,1 kg
  • Réf.: 80-700-040
  • A: 700
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 400
  • ØE F7: 16
  • F: 13
  • ØG: 13
  • H: 12,5
  • H1: 12,5
  • ØI: 19
  • K: 150
  • L: 30
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 101