Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12mm

Réf.: 302410 32/12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 12 mm
Queue ⌀ d 32 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 302410 32/12
EAN / GTIN 4045197435880
Réf. fabricant 302410 32/12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).
Sans vis de réglage de longueur, court.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.