Mandrin de frettage avec arrosage en bout, SA 40 A = 160, ⌀ serrage D1: 8mm

Réf.: 302259 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 8 mm
Support SA 40 A = 160
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Identification et classification

Référence article 302259 8
EAN / GTIN 4062406241988
Réf. fabricant 302259 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3−5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avec arrosage et filetages obturables.
Arrosage avec ⌀ serrage D1: 3, 4 et 5 mm non obturable.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage AB 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage, accessoires 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

Téléchargements et documents

Produits adaptés