Tampon à frapper avec caractères spéciaux (Minus), 3 mm hauteur des lettres, 58 - 61 HRC dureté à la gravure

Réf.: 300SZ0304
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 300SZ0304
EAN / GTIN 4027474464332
Réf. fabricant 300SZ0304
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les tampons à frapper avec caractères spéciaux de la série 300 sont utilisés pour marquer facilement des pièces avec une résistance allant jusqu'à 900 N/mm² (27 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et les ateliers. Les tampons possèdent une dureté de gravure entre 58 et 61 HRC. Les caractères spéciaux comme les symboles de mise à la terre, les symboles de diamètre, etc., sont facilement commandables avec un numéro d'article fixe.
  • Hauteur des caractères adaptée à l'écriture
  • Pour permettre un coup aussi précis que possible, le tampon est affûté sur tous les côtés jusqu'à la gravure.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 75 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 15/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 8
  • Largeur de tige [inch]: 5/16
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 3 mm