{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour pinces ER | 11 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
| Méthode d'usinage | UGV | |
| Plage de serrage | 0,5 mm - 7 mm | |
| ⌀ ext. D | 16 mm | |
| Queue ⌀ d | 16 mm | |
| Longueur queue L1 | 150 mm | |
| L2 | 19 mm | |
| Type de produit | Mandrins à pinces |
| Référence article | 300685 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197291806 | |
| Réf. fabricant | 300685 11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |