Mandrin à pinces ER mini / étroit Type ADB, SA 50 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 11

Réf.: 300667 11
Remise
203,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 1-7 mm
Support SA 50 A = 100
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 0,5 mm - 7 mm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 16 mm
Longueur utile LN 66 mm
Clé de serrage adaptée 309740 11
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 300667 11
EAN / GTIN 4062406109455
Réf. fabricant 300667 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ecrous de serrage finement équilibrés pour UGV. Passage percé ER11. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Livraison:

Avec mini-écrou rapide ER 309650.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309740.