Couteau de sécurité SECUNORM 300 avec LAME TRAPÉZOÏDALE 65232, 1 pc

Réf.: 30000310.02
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
Référence article 30000310.02
EAN / GTIN 4002632804526
Réf. fabricant 30000310.02
Article hors catalogue L60170 100386
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Incroyablement léger, d'une qualité convaincante. Avec lame trapézoïdale arrondie et profondeur de coupe de 5 mm.
Le SECUNORM 300 est le « petit frère » du SECUNORM 500. Seule différence : le manche du SECUNORM 300 est en plastique renforcé de fibres de verre, et non en aluminium. Cela le rend plus léger. La forme ergonomique et le soft-grip sur le curseur bilatéral contribuent également à une expérience de coupe confortable. Avec une profondeur de coupe de 5 mm, le SECUNORM 300 est parfaitement adapté à votre sécurité au travail et à la protection des marchandises emballées.
    Matériau de base:
    Plastique renforcé de fibres de verre
    Manche ergonomique
    Le SECUNORM 300 est synonyme d'« ergonomie » à plus d'un titre. Par exemple, grâce à la nouvelle forme de son manche, qui s'intègre optimalement à votre main. Ou encore grâce à ses détails, comme l'extrémité agréablement arrondie ou le revêtement soft-grip sur le curseur.

    Agréablement léger

    La légèreté du SECUNORM 300 est idéale pour travailler efficacement. 50 grammes environ suffisent pour vous offrir un outil de coupe professionnel confortable et polyvalent.
    Le SECUNORM 300 est composé de plastique renforcé de fibres de verre, ce qui le rend particulièrement résistant. La conséquence : même en cas de contact intensif avec la matière à couper, votre couteau de sécurité reste toujours performant.

    Petite profondeur de coupe

    Avec une profondeur de coupe de 5 mm, vous pouvez ouvrir un grand nombre d'emballages différents - sans mettre en danger les marchandises emballées avec la lame. Même les fréquences de coupe élevées ne vous posent pas de problème.

    Changement de lame optimisé

    Appuyez sur le bouton de changement de lame – et déjà, vous pouvez retirer l'élément en plastique avec la lame. Le cache-lame et l'aimant intégré rendent le changement de lame encore plus facile et plus sûr.

Caractéristique(s):

  • Nom du produit: SECUNORM
  • poignée: Curseur à 2 côtés
  • Manipulation: Pour droitiers et gauchers
  • Technique de sécurité I: Haute sécurité (SECUNORM)
  • Technique de sécurité II: Rétractation automatique de la lame
  • Sécurité de transport: non
  • Déclencheur: Pouce
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (combinée): 5 mm
  • Profondeur de coupe (max): 5
  • Profondeur de coupe (max) (unité): mm
  • Principaux matériaux à couper
    • Carton: Jusqu’à 2 couches
    • Carton: 1 couches
    • Film d’emballage, film étirable, film rétractable
    • Cerclages en plastique
    • ruban adhésif
    • Marchandises en sacs
    • Feuilles de film et de papier
    • Fil, ficelle
    • Tissu
    • Feutre
    • Non-tissé
  • Propriétés anti-abrasion: Haute protection anti-abrasion
  • Fixation/œillet: oui
  • Coupeur de ruban adhésif: non
  • Matériau de base
    • Plastique recyclé
    • Plastique renforcé de fibres de verre
  • Softgrip: oui
  • Détectable par détecteur de métaux: non
  • Lame montée: 65232,70
  • Longueur de sortie de lame (max): 8
  • Longueur de sortie de lame (max) Unité: mm
  • Lame en option
    • 165232,70
    • 1765232,25
    • 5232,70
    • 5233,70
    • 610,70
    • 852,42
    • 56,70
    • 5634,70
  • Lame montée Forme de lame (couteau): Lames trapézoïdales
  • Lame montée Arêtes de coupe (couteau): Utilisable 2 fois
  • Lame inox montée (couteau): non
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: non
  • Label GS (texte): Certifié TÜV/VPA