Extracteur universel 3-bras avec crochets d'extracteur étroits à réglage rapide, jusqu'à 160 mm capacité de serrage, 150 mm profondeur de serrage

Réf.: 30-2xS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 30-2xS
EAN / GTIN 4021176080432
Réf. fabricant 30-2xS
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel à 3-bras avec des crochets d'extracteur étroits et rapidement réglables est utilisé pour enlever en toute sécurité et de manière conviviale les roulements, les engrenages et les disques dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Cela permet de retirer toute pièce qui se trouve sur un arbre et qui est librement accessible de l'extérieur. Les crochets d'extracteur étroits assurent également l'accès à des espaces étroits et difficilement accessibles. La conception à 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et donc un maintien particulièrement sûr sur la pièce à enlever.
  • Les crochets d'extracteur étroits saisissent de manière optimale dans des endroits restreints et difficilement accessibles.
  • 3-bras assure une répartition uniforme de la force et permet des forces d'extraction plus importantes

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 216 mm
  • Largeur totale [inch]: 8 1/2
  • Profondeur totale [mm]: 216 mm
  • Profondeur totale [inch]: 8 1/2
  • Hauteur totale [mm]: 254 mm
  • Hauteur totale [inch]: 10
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Dimension du filetage: G 1/2 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 16 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 6 5/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 5/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 160 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 150 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 5 7/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 3 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 30 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 9,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 3/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 13 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1/2
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 2,6 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1/8
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 100 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 220 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3 15/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 8 11/16
  • Couple maxi [Nm]: 120 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 88.51
  • Force de traction maxi [kN]: 50 kN
  • Force de traction maxi [t]: 5 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 5.51
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Oui
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 88.51
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 16 mm - 160 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés