Extracteur universel 3-bras, jusqu'à 160 mm capacité de serrage, 300 mm profondeur de serrage avec crochets d'extracteur rallongés

Réf.: 30-2-3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 30-2-3
EAN / GTIN 4021176730986
Réf. fabricant 30-2-3
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 3-bras est utilisé pour extraire les roulements, les engrenages et les disques dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Cela permet de retirer toute pièce montée sur un arbre et accessible de l'extérieur. Équipé de crochets standards robustes et réglables, l'extracteur polyvalent assure un démontage particulièrement sûr et sans destruction, à la fois pour l'extraction extérieure et intérieure. La configuration 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et donc une tenue particulièrement sécurisée sur la pièce à extraire.
  • La connexion à vis permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale.
  • 3-bras assure une répartition uniforme de la force et permet des forces d'extraction plus importantes

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 216 mm
  • Largeur totale [inch]: 8 1/2
  • Profondeur totale [mm]: 216 mm
  • Profondeur totale [inch]: 8 1/2
  • Hauteur totale [mm]: 254 mm
  • Hauteur totale [inch]: 10
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Dimension du filetage: G 1/2 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 5 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 6
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 160 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 12
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 24 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 15/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 15 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 9/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 40 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 9/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 100 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 220 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3 15/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 8 11/16
  • Couple maxi [Nm]: 150 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 110.64
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 7 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.72
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 110.64
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 5 mm - 160 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés