Nettoyeur haute pression HWE 860

Réf.: 3.070-030.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 3.070-030.0
EAN / GTIN 4039784817128
Réf. fabricant 3.070-030.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le générateur d'eau chaude électrique marque avec une puissance de 24 kW. Son utilisation est utile partout où la décharge des gaz d'échappement d'un brûleur est problématique ou interdite. La température maximale est de 85 °C et est contrôlée par un thermostat. L'unité peut être actionnée manuellement ou automatiquement. L'appareil fonctionne avec un nettoyeur haute pression. Le générateur d'eau chaude est fourni en tant qu'unité autonome, complète avec armoire de commande et les matériaux requis (tuyaux, câbles, colliers, etc.). En option, le client peut choisir parmi 2 électrovannes entre le fonctionnement en eau froide et en eau chaude et sélectionner une minuterie numérique lors de la configuration. L'unité peut également être utilisée comme réchauffeur de flux – exemple fonctionnement continu : à 700 l/h débit et à une température d'entrée de 15 °C, une température de 45 °C est atteinte (augmentation de température de 30 °C).

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 700 x 610 x 720 mm
  • Protection : 50A
  • Capacité de connexion : 24kW
  • Cuve de préchauffage du contenu de la chaudière : 19 l
  • débit : min. 700 – max. 1300 l/h.
  • poids (avec accessoires): 42 kg
  • puissance thermique : 24kW
  • Ø de vissage Température de travail : max. 85 °C.
  • Min. Volume d'alimentation : min. 700 l/h.
  • Type actuel : 3 / 400 / 50 – 60 V / Hz
  • Température d'entrée : jusqu'à 80 °C.

Avantage(s):

Unité autonome complète avec armoire de commande et matériel de connexion :
  • Simple raccord avec un nettoyeur haute pression.
  • Réglage de la température et fonctionnement manuel/automatique inclus.
Chauffe-eau électrique avec 24 kW:
  • Pour un fonctionnement sans émission en intérieur.
Température de fonctionnement élevée grâce à la puissance thermique de 24 kW :
  • Température de l'eau jusqu'à 85 °C dans le grand réservoir de stockage intégré (55 l).
  • Jusqu'à 50 °C dans le fonctionnement continu à 700 l/h (à une température d'entrée de 20 °C).
  • Comprend des fonctions de sécurité et de durcissement liquide.
  • Utiliser là où les flammes nues ou les gaz d'échappement ne sont pas autorisés.
  • Peut être utilisé comme récipient de stockage ou réchauffeur de débit (fonctionnement continu).

Téléchargements et documents

Produits adaptés