Outillage mobile WorkMo B3

Réf.: 2954443
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article 2954443
EAN / GTIN 4010886947289
Réf. fabricant 2954443
Article hors catalogue L60160 5562
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Sous forme d'unité complète sur roues ou de modules individuels portatifs
Pour 4x 1/3 modules ou 2x 2/3 modules
Compatibilité avec les équipements pour véhicules et le système d'arrimage du chargement Sortimo®
Compatible avec l'équipement Sortimo® pour véhicules et arrimage du chargement
Dimensions : L 789 x P 396 x H 1172 mm

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 845 mm x 550 mm x 1.140 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: disponible en option
  • Nombre de séparateurs transversaux: disponible en option
  • Nombre de tiroirs: 6
  • Hauteur de travail: 1.172
  • Dimensions du plan de travail: L 834 x L 426 x H 20 mm
  • Épaisseur du plan de travail: 20 mm
  • Capacité de charge dynamique [kg]: 150 kg
  • Largeur totale [mm]: 550 mm
  • Hauteur totale [mm]: 845 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.140 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 100
  • Matériau: Mélange d'aluminium et de plastique
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: non
  • Blocage de l'ouverture individuelle: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés