Barreau traité trapézoïdal, HSS Co 10, H×l: 10X2,5mm

Réf.: 295080 10X2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

H×l (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 10 mm
Largeur 2,5 mm
Type d'outils HSS Co 10
Longueur 80 mm
Type de produit Barreaux traités

Identification et classification

Référence article 295080 10X2,5
EAN / GTIN 4045197271365
Réf. fabricant 295080 10X2,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.
Hauteur et largeur: tolérance h14. HSS Co 10 (10 % de cobalt).
Barreaux traités trapézoïdaux suivant DIN 4964 forme E.

Utilisation:

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.