Porte-outils de brochage de profils VDI ⌀ d = 16 mm, Type de tige fixation: VDI40

Réf.: 293033 VDI40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de tige fixation Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions de l'attachement VDI40
L 83 mm
⌀ D1 58 mm
⌀ D2 83 mm
Type de queue VDI 40
Arrosage interne non
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 293033 VDI40
EAN / GTIN 4045197946188
Réf. fabricant 293033 VDI40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Remarque(s):

  • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés