Square file 19,1 x 100 mm 89A 802 J4A V237

Réf.: 285090
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Identification et classification

Référence article 285090
EAN / GTIN 9003172850900
Réf. fabricant 285090
Article hors catalogue L50140 2193
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

La lime carrée est particulièrement utilisée pour l’usinage efficace d’outils dans l’industrie du bois et des machines. Les limes en carbure de silicium sont principalement utilisées pour les outils en métal dur ou à plaquettes de carbure et sont de couleur gris-vert. Les limes orange sont principalement utilisées pour tous les types d’acier et d’acier inoxydable. Grâce aux différentes tailles de grains, vous pouvez choisir votre outil individuellement en fonction de votre application.

Caractéristique(s):

  • Forme: 9011 LIME CARRÉE
  • Spécification : 89A 802 J4A V237
  • Dimension (L x L): 19,1 x 100 mm
  • Diamètre: 19,1 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 35 m/s

Avantage(s):

  • Candidature individuelle
  • Meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour l’usinage d’outils en acier, en acier inoxydable et en métal dur dans l’industrie du bois et des machines.
  • Coloration gris-vert: pour les outils en carbure ou à plaquettes de carbure Coloration orange: principalement pour tous les types d’aciers et d’inox