IM63 MAHPD Perpendicular Holders with an ISO 26622-1(*) Tapered Shank for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Réf.: 2801372
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 2801372
EAN / GTIN 7291075183559
Réf. fabricant 2801372
Article hors catalogue L24230 92

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 45 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 45 mm
  • Taille du corps (SS) 63