Clé de montage, Type: 1-3

Réf.: 279940 1-3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
326 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur de gorge w 1,5 mm - 8 mm
Type de produit Clé de montage

Identification et classification

Référence article 279940 1-3
EAN / GTIN 4062406798406
Réf. fabricant 279940 1-3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Outils de tronçonnage GARANT avec blocage automatique.