Blocs porte-lames, Hauteur de queue h: 25mm

Réf.: 278009 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 25 mm
h4 25 mm
h2 8 mm
h3 48 mm
Longueur d'épaulement b 20 mm
Largeur de queue b3 36 mm
Longueur totale Ltot 98 mm
Pour hauteur de lame h5 32 mm
Vis de blocage 279816 2
Type de produit Blocs porte-lames

Identification et classification

Référence article 278009 25
EAN / GTIN 4062406380809
Réf. fabricant 278009 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La barre de serrage fendue permet, en combinaison avec la lame de rainurage 278005, de serrer la plaquette de tronçonnage. Egalement compatible avec de nombreuses lames de tronçonnage standard d’autres fabricants (avec d’autres fixations de plaquettes).

Téléchargements et documents

Produits adaptés