Lame de tronçonnage eco pour gorges radiales, gauche, Largeur de gorge w: 5/6mm

Réf.: 274120 5/6
Remise
311,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 23 nov. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation gauche
Arrosage interne non
Clé système oui
Longueur totale L 122 mm
Profondeur gorge max. tmax 40 mm
Rainurage axial possible non
Largeur de gorge w 5; 6 mm
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Identification et classification

Référence article 274120 5/6
EAN / GTIN 4062406384449
Réf. fabricant 274120 5/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-lames 273893273894; 319133 20/50.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l’adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 1-3 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés